Bestehend aus: S 2-Bits, L= 25 mm (32 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3 x 1,SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1, H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H6 x 1, T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, für Torx-Tamper Schrauben: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, L= 70 mm (6 St.): PH 2 x 1, PZ 2 x 1, SL 6 x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x1, Steckschlüssel mit Magnet (3 St.): 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm, 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter, 1x Bithalter mit Führungshülse (Gesamtlänge 80 mm), Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design