Eriks
METABO

METABO Zubehör-Set SP, 35-teilig (626725000)

  • ERIKS:14511313
  • Hersteller:626725000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: S 2-Bits, L=25 mm (16 St.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5, L=89 mm (6 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5, 1 x Magnetischer Bithalter, HSS-G-Metallbohrer: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm, Holzbohrer: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm, Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; HSS-G-Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff. Holzspiralbohrer aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit Zentrierspitze für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten, usw.
Zur Liste hinzufügen

41,65 €/ Satzexkl. MwSt

48,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO