Eriks
METABO

METABO Y-Stück, Ø-58 mm für Absaugung (630897000)

  • ERIKS:14512617
  • Hersteller:630897000
Image 1
Y-Doppelanschluss aus Kunststoff, mit Bajonettanschluss zum Anschluss von 2 Saugschläuchen unabhängig vom Schlauchdurchmesser, für gleichzeitig unabhängiges Arbeiten, Länge: 16 cm, Passend für Metabo-Zubehörsystem Ø 35 und Ø 45 mm, Mit Anschlussstück-Ø 58 mm und zwei Öffnungen Ø 58 mm zum Einsetzen in die Metabo Allessauger und den Spezialsauger
Zur Liste hinzufügen

8,23 €/ Stückexkl. MwSt

9,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO