Winkelschraubvorsatz für den professionellen Einsatz, Geeignet für Akku-Schrauber bis max. 57 Nm und max. 2.000 U/min, Eckmass nur 50 mm, Bit-Aufnahme mit Schnellkupplung, Mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft, Getriebe aus Spezialstahl, Für Rechts- und Linkslauf geeignet, In 12 Positionen verstellbarer Haltegriff mit arretierbarem Druckknopf, Winkelschraubvorsatz mit Neigungswinkel 105°, Zum leichten Schrauben an schwer zugänglichen Stellen