Eriks
METABO

METABO Winkelschraubvorsatz 14 Nm (630442000)

  • ERIKS:14512549
  • Hersteller:630442000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum leichten Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Geeignet für Akku-Schrauber bis max. 14 Nm und max. 400 U/min, Eckmass nur 30 mm, Magnetische Bit-Aufnahme, Mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft, Getriebe aus Spezialstahl, Für Rechts- und Linkslauf geeignet, Winkelschraubvorsatz mit Neigungswinkel 105°
Zur Liste hinzufügen

79,21 €/ Stückexkl. MwSt

92,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO