Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WQ 1100-125 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer; mit 2 Diamanttrennscheiben (610035510)

  • ERIKS:14221927
  • Hersteller:610035510
Image 1
Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
Kraftvoller Motor mit guter ßberlastfähigkeit
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer, 2 Diamant-Trennscheiben
Zur Liste hinzufügen

131,67 €/ Stückexkl. MwSt

154,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO