Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WEVBA 20-125 Quick BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600641000)

  • ERIKS:14707465
  • Hersteller:600641000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handlicher 2000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer
Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Elektronik: einstellbare, variable Drehzahl und extrem schneller Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten
Höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln

Lieferumfang
Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
2000 W
Max. Scheibendurchmesser
125 mm
Totmannschalter
Ja
Werkzeugaufnahme
X-LOCK
Nenndrehzahl
11000 rpm
Max. Drehmoment
3.5 Nm
Maschinengewicht
2.6 kg
Kabellänge
4 m
Spannung
240 V