Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WEV 1500-125 RT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit Drehzahlregelung (601243000)

  • ERIKS:13175219
  • Hersteller:601243000
Image 1
Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf
Kraftvoller Motor mit guter ßberlastfähigkeit
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe â für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel
Zur Liste hinzufügen

206,91 €/ Stückexkl. MwSt

242,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1500 W
Leerlaufdrehzahl
3500 - 11000 rpm
Max. Scheibendurchmesser
125 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
11000 rpm
Max. Drehmoment
4.2 Nm
Maschinengewicht
2.4 kg
Kabellänge
4 m