Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WEV 15-125 Quick HT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit Drehzahlregelung (600562000)

  • ERIKS:12613649
  • Hersteller:600562000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr ßberlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Zur Liste hinzufügen

242,55 €/ Stückexkl. MwSt

283,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1550 W
Leerlaufdrehzahl
2800 - 9600 rpm
Max. Scheibendurchmesser
125 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
9600 rpm
Max. Drehmoment
4.2 Nm
Maschinengewicht
2.5 kg
Kabellänge
4 m
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BOSCH Schnellspannmutter M14

  • ERIKS:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Stückexkl. MwSt

30,34 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026