Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WEQ 1400-125 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer; mit 2 Diamant-Trennscheiben (600347510)

  • ERIKS:14221931
  • Hersteller:600347510
Image 1
Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
Kraftvoller Motor mit guter ßberlastfähigkeit
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer ßberlastschutz für lange Lebensdauer
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer, 2 Diamant-Trennscheiben
Zur Liste hinzufügen

153,45 €/ Stückexkl. MwSt

179,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO