Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WEPBA 20-125 Quick DS BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600643000)

  • ERIKS:14707463
  • Hersteller:600643000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handlicher 2000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer
Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: extrem schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl auch unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Stahlöse zur Karabineraufnahme sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen beim Arbeiten in großen Höhen

Lieferumfang
Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
2000 W
Max. Scheibendurchmesser
125 mm
Totmannschalter
Ja
Werkzeugaufnahme
X-LOCK
Nenndrehzahl
11000 rpm
Max. Drehmoment
3.5 Nm
Maschinengewicht
2.6 kg
Kabellänge
4 m
Spannung
240 V