Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WEBA 17-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600514000)

  • ERIKS:12613660
  • Hersteller:600514000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr ßberlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Zur Liste hinzufügen

272,25 €/ Stückexkl. MwSt

318,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1700 W
Leerlaufdrehzahl
11000 rpm
Max. Scheibendurchmesser
125 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
11000 rpm
Max. Drehmoment
3.7 Nm
Maschinengewicht
2.7 kg
Kabellänge
4 m
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BOSCH Schnellspannmutter M14

  • ERIKS:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Stückexkl. MwSt

30,34 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026