Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick TMS mit Totman-schalter

  • ERIKS:12641877
  • Hersteller:606476260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
2600 W
Leerlaufdrehzahl
6600 rpm
Max. Scheibendurchmesser
230 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
4800 rpm
Max. Drehmoment
18 Nm
Maschinengewicht
6.4 kg
Kabellänge
4 m