Besondere Merkmale
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für eine lange Lebensdauer.
Das beste Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine, während die Schleifscheiben doppelt so lange halten.
Metabo Sicherheitsschalter verhindert versehentliches Einschalten.
Totmannschalter für hohen Benutzerschutz.
Die Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert, dass die Sicherung bei der Inbetriebnahme aktiviert wird.
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe – für hohen Benutzerschutz.
Elektronischer Überlastschutz und Neustartschutz.
LED-Signal, wenn Neustartschutz oder Überhitzung aktiviert ist.
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter.
Werkzeuglos verstellbare Schutzkappe; verdrehsicher arretierbar.
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Vibrationsreduzierung zum Schutz der Gesundheit.
Zusätzlicher Handgriff kann in drei Positionen montiert werden.
Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und besseres Handling beim Durchschleifen.
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.
Standard-Lieferumfang
Schutzkappe (Angabe)
Stützflansch
Schnellverschlussmutter
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Technische Merkmale
Schleifscheibe-Ø: 230 mm
Leistungsaufnahme: 2400 W
Leistungsabgabe: 1600 W
Leerlaufdrehzahl: 6600 /min
Drehzahl bei Belastung: 4600 /min
Drehmoment: 17 Nm
Gewinde Achse: M 14
Gewicht (ohne Stromkabel): 5,9 kg
Kabellänge: 4 m