Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WE 22-230 MVT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit drehbarem Haupthandgriff (606464260)

  • ERIKS:12641864
  • Hersteller:606464260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe â für hohen Anwenderschutz
Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
Elektronischer ßberlastschutz und Wiederanlaufschutz
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder ßberhitzung

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel
Zur Liste hinzufügen

256,41 €/ Stückexkl. MwSt

300,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
2200 W
Leerlaufdrehzahl
6600 rpm
Max. Scheibendurchmesser
230 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
4600 rpm
Max. Drehmoment
14 Nm
Maschinengewicht
5.8 kg
Kabellänge
4 m