Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer WE 15-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600448000)

  • ERIKS:12611958
  • Hersteller:600448000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr ßberlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Zur Liste hinzufügen

202,95 €/ Stückexkl. MwSt

237,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
2600 W
Leerlaufdrehzahl
8500 rpm
Max. Scheibendurchmesser
180 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
6000 rpm
Max. Drehmoment
17 Nm
Maschinengewicht
6.2 kg
Kabellänge
4 m
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BOSCH Schnellspannmutter M14

  • ERIKS:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Stückexkl. MwSt

30,34 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026