Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer W 9-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit Schnellspannmutter (600374000)

  • ERIKS:12611894
  • Hersteller:600374000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr ßberlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff
Zur Liste hinzufügen

137,61 €/ Stückexkl. MwSt

161,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BOSCH Schnellspannmutter M14

  • ERIKS:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Stückexkl. MwSt

30,34 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026