Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer W 22-180 MVT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit drehbarem Haupthandgriff (606461260)

  • ERIKS:12611909
  • Hersteller:606461260
Image 1
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel
Zur Liste hinzufügen

225,72 €/ Stückexkl. MwSt

264,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
2200 W
Leerlaufdrehzahl
8500 rpm
Max. Scheibendurchmesser
180 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
5800 rpm
Max. Drehmoment
11 Nm
Maschinengewicht
5.7 kg
Kabellänge
4 m