Eriks
METABO

METABO Winkelschleifer W 13-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit Schnellspannmutter (603627000)

  • ERIKS:14509951
  • Hersteller:603627000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr ßberlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Zur Liste hinzufügen

167,31 €/ Stückexkl. MwSt

195,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO