Eriks
METABO

METABO Werkzeugsicherungsgurt DS bis 20 kg (628971000)

  • ERIKS:14512439
  • Hersteller:628971000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robuster Sicherungsgurt mit Akku-Sicherungsschlaufe zur Aufprallvermeidung oder -dämpfung beim Absturz des gesicherten Werkzeugs, Kein ungewolltes Lösen der sicheren Verbindung durch Karabiner mit Twist-Lock-System, Hohe Bewegungsfreiheit ohne Verdrehen oder Verhaken dank integriertem Drehgelenk, Deutliche Kennzeichnung des maximalen Sicherungsgewichts, Zertifiziert nach internationalem Sicherheitsstandard ANSI/ISEA 121-2018, Weitere Produkte zur Fallsicherung sind im Metabo Zubehörprogramm für Arbeitssicherheit zu finden
Zur Liste hinzufügen

41,83 €/ Stückexkl. MwSt

48,94 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO