Eriks
METABO

METABO WE 1500-150 RT Winkelschleifer

  • ERIKS:13175218
  • Hersteller:601242000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1500 W
Leerlaufdrehzahl
9600 rpm
Max. Scheibendurchmesser
150 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
9600 rpm
Max. Drehmoment
5 Nm
Maschinengewicht
2.4 kg
Kabellänge
4 m