Eriks
METABO

METABO W22-230 MVT Großer Winkelschleifer

  • ERIKS:12641878
  • Hersteller:606462260
Image 1

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
2200 W
Leerlaufdrehzahl
6600 rpm
Max. Scheibendurchmesser
230 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Nenndrehzahl
4600 rpm
Max. Drehmoment
14 Nm
Maschinengewicht
5.8 kg
Kabellänge
4 m