Eriks
METABO

METABO Vlies-Kompaktschleifscheibe "Unitized", mittel, 125x6x22,23 mm, WS (626483000)

  • ERIKS:14511109
  • Hersteller:626483000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial, getränkt mit in Kunstharz eingegossenem Schleifkorn (Zirkonkorund), Durch den Zusatz von Schleifkorn ist das Arbeiten vom Entgraten bis zu weichen und flexiblen Finisharbeiten möglich. Zum Entgraten, Verschleifen von Schweißnähten, präzises Reinigen und Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen geeignet., Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle, Profilierung des Schleifmittels möglich für präzises Arbeiten. Sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials., Bohrung 22,23 mm (für Winkelschleifer), Max. 10.000 /min; empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Zur Liste hinzufügen

41,56 €/ Stückexkl. MwSt

48,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO