Eriks
METABO

METABO Vlies-Kompaktscheibe "Unitized", mittel, 150x6x25,4 mm, KNS (626402000)

  • ERIKS:14511085
  • Hersteller:626402000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aus verpresstem Vliesmaterial, Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten; reduziert Arbeitsschritte, Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle, Die Vlieskompaktscheibe kann mit der Profilierfeile (626396000) profiliert werden, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 60 m/s, Maximale Drehzahl: 6.000 /min, Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Zur Liste hinzufügen

40,54 €/ Stückexkl. MwSt

47,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO