Eriks
METABO

METABO Verankerungsgurt bis 40 kg (628968000)

  • ERIKS:14512436
  • Hersteller:628968000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sichere Verankerung und belastbare Verlängerung für Werkzeugsicherungen, Schnelle, einfache Befestigung am Gerüst oder anderen geeigneten Verankerungspunkten, Beidseitige Sicherungsarme zum optionalen Fixieren am Verankerungspunkt mit dem Tape 628964000, Deutliche Kennzeichnung des maximalen Sicherungsgewichts, Zertifiziert nach internationalem Sicherheitsstandard ANSI/ISEA 121-2018, Werkzeugsicherungsgurte und mehr sind im Metabo Zubehörprogramm für Arbeitssicherheit zu finden
Zur Liste hinzufügen

27,95 €/ Stückexkl. MwSt

32,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO