Eriks
METABO

METABO Trockenbauschrauber SE 6000 + SM 5-55

  • ERIKS:12706712
  • Hersteller:620046500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
600 W
Leerlaufdrehzahl
0 - 6200 rpm
Max. Drehmoment
7 Nm
Werkzeugaufnahme
Inbus 1/4" (6.35 mm)
Maschinengewicht
1.1 kg
Kabellänge
5