Eriks
METABO

METABO Trennständer 230 (635000000)

  • ERIKS:14512838
  • Hersteller:635000000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø230mm, Zur ortsfesten Verwendung der Winkelschleifer; Gehrungsstellung: 0-45°, Maximale Schnitttiefe bei Winkelschleifer mit Trennscheibendurchmesser 230 mm: 50 mm; maximale Spannbreite: 100 mm, Tischplattenmaße: 244 x 321 mm; Tischhöhe: 34,5 mm, Lieferumfang: Längsanschlag, Sechskantstiftschlüssel 6 mm
Zur Liste hinzufügen

323,25 €/ Stückexkl. MwSt

378,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO