Eriks
METABO

METABO Trennschutzhauben-Clip 115 mm (630351000)

  • ERIKS:14512531
  • Hersteller:630351000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben, Der Trennschutzhauben-Clip wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt, EN/EC 60745, Material: Kunststoff, Akku-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø115mm, Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø115mm (ab Baujahr 2008)
Zur Liste hinzufügen

8,17 €/ Stückexkl. MwSt

9,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO