Eriks
METABO

METABO Trenn-Absaugschutzhaube CED 230 (626752000)

  • ERIKS:14412430
  • Hersteller:626752000
Image 1
Trenn-Absaugschutzhaube für Winkelschleifer mit Ø 230 mm für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien, Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube, Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und saubere Baustellen, Präzise Schnitte auf ebenen Flächen dank Metallgrundplatte mit Rollen, Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss mit werkzeugloser Einstellung der Schnitttiefe, Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm, Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø230mm
Zur Liste hinzufügen

221,65 €/ Stückexkl. MwSt

259,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO