Absaugschutzhaube mit Eintauchfunktion und optimiertem Strömungskanal für besonders staubarmes Trennen im Innen- und Außenbereich, Kompakte Bauform und werkzeuglos abnehmbarer Tisch für mehr Flexibilität bei wandnahem Arbeiten, sowie verbesserte Sicht bei Freihandschnitten, Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe; max. Schnitttiefe bei Freihandschnitten 27 mm, mit Tisch 25 mm, mit Führungsschiene 20 mm, Robuster Blechtisch für kippsicheres Arbeiten; Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm, Anti-Statik-Kunststoff verhindert eine elektrische Aufladung und Staubnester für eine konstant hohe Absaugleistung, Große, farbige Bedienelemente für einfaches, werkzeugloses Verstellen, auch mit Handschuhen, Blechtisch mit Führungsrollen für leichten, genauen Vorschub. Schonen empfindliche Oberflächen vor Kratzern, Ermöglicht den Einsatz einer Metabo Führungsschiene für Schnitte von höchster Präzision, Lieferumfang inkl. Zweilochmutter 5/8" und M 14., Akku-Winkelschleifer: Passend für W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick, Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm, außer W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT