Absaugschutzhaube mit Eintauchfunktion und optimiertem Strömungskanal für besonders staubarmes Trennen im Innen- und Außenbereich, Kompakte Bauform und werkzeuglos abnehmbarer Tisch für mehr Flexibilität bei wandnahem Arbeiten, sowie verbesserte Sicht bei Freihandschnitten, Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe, Robuster Blechtisch für kippsicheres Arbeiten, Anti-Statik-Kunststoff verhindert eine elektrische Aufladung und Staubnester für eine konstant hohe Absaugleistung, Große, farbige Bedienelemente für einfaches, werkzeugloses Verstellen, auch mit Handschuhen, Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm, Max. Schnitttiefe bei Freihandschnitten 27 mm, mit Tisch 25 mm, Lieferumfang inkl. Zweilochmutter 5/8" und M 14, Akku-Winkelschleifer: Passend für W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick, Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm, außer W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT