Eriks
METABO

METABO Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB (220-240 V / 50 Hz); Karton (103152000)

  • ERIKS:23906796
  • Hersteller:0103152000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und ßberlastschutz - wartungsfrei und robust
Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
Abklappbare Tischverlängerung
Gestell und Motor vormontiert

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock
Zur Liste hinzufügen

424,71 €/ Stückexkl. MwSt

496,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO