Eriks
METABO

METABO Tellerbürste 130 mm M 14, P 60, SiC (623741000)

  • ERIKS:14510473
  • Hersteller:623741000
Image 1
SiC-Schleifborsten, gewellt, Ø 1,27 mm. Zum Bearbeiten, Entgraten, Schleifen und Strukturieren von Oberflächen. Geeignet für Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Holz, Kunststoffe. Besatzhhöhe: 50 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 19 m/s; Empfohlene Drehzahl: 1.200-1.900 min-1
Zur Liste hinzufügen

42,01 €/ Stückexkl. MwSt

49,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO