Eriks
METABO

METABO Tauchpumpe Serie: TPF 7000 S

  • ERIKS:23998733
  • Hersteller:250800002
Image 1
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Zur Liste hinzufügen

198,99 €/ Stückexkl. MwSt

232,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz