Eriks
METABO

METABO Tauchkreissäge KT 66 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 340 (601166500)

  • ERIKS:14674383
  • Hersteller:601166500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue ßbergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Schnelles und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
Wandnahes Sägen möglich
Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)

Lieferumfang
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°, Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 340
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO