Eriks
METABO

METABO Tauchdruckpumpe TDP 7501 S (220-240 V / 50 Hz); Karton (0250750100)

  • ERIKS:23998731
  • Hersteller:250750100
Image 1
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen
3-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für optimalen Druckaufbau
Bis zu 3 Regner können gleichzeitig an die Pumpe angeschlossen werden
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Integriertes Rückschlagventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Wasser in die Pumpe
Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Multiadapter, Schwimmerschalter
Zur Liste hinzufügen

315,81 €/ Stückexkl. MwSt

369,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz