Eriks
METABO

METABO Stützteller 180 mm, M 14, Standard (626454000)

  • ERIKS:14511099
  • Hersteller:626454000
Image 1
Mittelharter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für Schleifarbeiten mit feiner und mittlerer Körnung, Hohe Flexibilität durch flache Oberfläche, Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer, Spannmutter im Lieferumfang enthalten, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

24,30 €/ Stückexkl. MwSt

28,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO