Eriks
METABO

METABO Stützteller 115 mm, M 14, mit Kühlrippen (626455000)

  • ERIKS:14511100
  • Hersteller:626455000
Image 1
Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten, Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff, Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial, Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer, Spannmutter im Lieferumfang enthalten, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

13,62 €/ Stückexkl. MwSt

15,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO