Eriks
METABO

METABO Stützteller 115 mm M 14, mit Kühlrippen (623290000)

  • ERIKS:14510309
  • Hersteller:623290000
Image 1
Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben, Stützteller mit Kühlrippen werden überwiegend für alle groben Schleifarbeiten eingesetzt. Auch für die Edelstahlbearbeitung geeignet, Die auf der Schleiffläche radial verlaufenden Kühlrippen verringern Überhitzung von Werkstück und Stützteller, Alle Teller mit Spannmutter, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

10,90 €/ Stückexkl. MwSt

12,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO