Eriks
METABO

METABO Stichsäge STEB 70 Quick

  • ERIKS:11810175
  • Hersteller:601040500
Image 1
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Lieferumfang
Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
570 W
Hub
22 mm
Leerlaufhubzahl
3300
Schnitttiefe in Holz
70 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²
6 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²
20 mm
Schwenkbereich
45 °
Maschinengewicht
2 kg