270,27 €/ Stückexkl. MwSt
316,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Nennleistungsaufnahme | 750 W |
Leerlaufhubzahl | 1000 - 3100 |
Schnitttiefe | 140 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² | 10 mm |
Schwenkbereich | - 45 °/+ 45 ° ° |