Eriks
METABO

METABO Stichsäge STE 100 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (601100500)

  • ERIKS:13547986
  • Hersteller:601100500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen
Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Lieferumfang
Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

157,41 €/ Stückexkl. MwSt

184,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
710 W
Hub
22 mm
Leerlaufhubzahl
3100
Schnitttiefe in Holz
100 mm
Maschinengewicht
2 kg