Eriks
METABO

METABO Staubabsaugung ISA 18 LTX 24 für KHA 18 LTX BL 24 QUICK (631341890)

  • ERIKS:13548071
  • Hersteller:631341890
Image 1
Extrem leichte und kompakte Staubabsaugung für staubfreies Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk, Einfache, werkzeuglose Montage an den Akku-Hammer KHA 18 LTX BL 24 Quick, Ideal zum Arbeiten über Kopf oder in staubsensiblen Bereichen, Gesundheitsschondendes Arbeiten durch HEPA-Filter für kleinste Staubpartikel, Exakt einstellbar für verschiedene Bohrtiefen und Bohrerlängen, Werkzeuglos austauschbarer Absaugkopf mit verschleißarmen Bürsten, 3 Sekunden Nachlaufzeit zur Absaugung des Reststaubes aus dem Bohrloch, Einfach entleerbarer, transparenter Auffangbehälter, z.B. für 160 Bohrungen Ø 6 / 40 mm, 100% Bohrleistung bei aktiver Staubabsaugung dank Antrieb durch eigenen Motor
Zur Liste hinzufügen

187,11 €/ Stückexkl. MwSt

218,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennspannung
18 V