Eriks
METABO

METABO Späneabsauganlage SPA 1702 W (220-240 V / 50 Hz); Karton (130170100)

  • ERIKS:23906819
  • Hersteller:0130170100
Image 1
Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
Reduziert den Staubgehalt erheblich
Filtermaterial der Staubklasse L
Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter

Lieferumfang
Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack
Zur Liste hinzufügen

692,01 €/ Stückexkl. MwSt

809,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO