Eriks
METABO

METABO Späneabsauganlage SPA 1200 (220-240 V / 50 Hz); Karton (601205000)

  • ERIKS:12411319
  • Hersteller:601205000
Image 1
Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
Reduziert den Staubgehalt erheblich
Filtermaterial der Staubklasse L
Integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter

Lieferumfang
Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack
Zur Liste hinzufügen

345,51 €/ Stückexkl. MwSt

404,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO