Eriks
METABO

METABO SDS-plus-SP-Kassette 4-teilig (625580000)

  • ERIKS:14510831
  • Hersteller:625580000
Image 1
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze, Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf, Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport, Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit, Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, 4-teilig in Kunststoffkassette, Ø 5, 6, 8,10 mm, L= 160 mm, SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze; Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf ; Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport; Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit; Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Zur Liste hinzufügen

14,30 €/ Satzexkl. MwSt

16,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO