Eriks
METABO

METABO SDS-plus P4P (4C) / 12 x 210/265 mm (626227000)

  • ERIKS:14510990
  • Hersteller:626227000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Intelligente Geometrie und Qualität bis ins Detail für hohe Lebensdauer, präzise Bohrlöcher und maximale Laufruhe auch bei härtester Beanspruchung, Höchste Sicherheit durch optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden, die bei Armierungstreffern nicht einhakt, Bis Ø 16 mm: mit innovativem, geschweißtem Vollhartmetallkopf für maximale Standzeit und größere Staubauslässe für höchste Bohrgeschwindigkeit, Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt, Vibrationsarmes Bohren durch 4-wendelige Variospirale. 2 großvolumige Wendeln schaffen das Bohrmehl zuverlässig schnell aus dem Bohrloch, zwei verstärkte Spiralen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität., Extrem bruchsicher durch hochwertigen Spezialstahl, Sehr hohe Lebensdauer für bis zu 50% mehr dübeltaugliche kreisrunde Bohrlöcher, Zum professionellen Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton
Zur Liste hinzufügen

27,19 €/ Stückexkl. MwSt

31,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO