Eriks
METABO

METABO SDS-plus Classic-Bohrersatz 7-teilig (626244000)

  • ERIKS:14258295
  • Hersteller:626244000
Image 1
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze, Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf, Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport, Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit, Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, in Metallkassette, Ø 5, 6, 10 mm, L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 mm, L=160
Zur Liste hinzufügen

19,00 €/ Stückexkl. MwSt

22,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO