Eriks
METABO

METABO SDS-plus Bohrer-/Meisselset SP,17-teilig, im Alukoffer (628414000)

  • ERIKS:14512149
  • Hersteller:628414000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze, Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf, Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport, Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit, Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Für allgemeine Bohr- und Meißelarbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, Bestehend aus: Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210mm / Ø 12, 14 L=260mm / Spitzmeißel L=140mm, L=250mm / Flachmeißel 20x140mm, 20x250mm / Breitmeißel 40x250mm
Zur Liste hinzufügen

58,00 €/ Satzexkl. MwSt

67,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO