Eriks
METABO

METABO SDS-max Pro 4 / 40 x 520 mm (623349000)

  • ERIKS:14510348
  • Hersteller:623349000
Image 1
Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide, Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung, Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton, Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit), Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle, Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Zur Liste hinzufügen

262,86 €/ Stückexkl. MwSt

307,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO